曜日別特売

再生Z式ファイルA4S

再生Z式ファイルA4S - スマートバリュー再生Z式ファイルA4S - スマートバリュー再生Z式ファイルA4S - スマートバリュー再生Z式ファイルA4S - スマートバリュー

強力なZ式とじ具で、収容枚数は120枚!両端に樹脂のついたZ式とじ具でしっかりはさめます。

サイズA4-S種類Z式ファイルグリーン購入法適合タイプタテ型収容数120枚材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.7背幅(mm)15外形寸法(縦×横)(mm)306×239
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27523004D182J-BL1冊
312
309
340(税込)
当日出荷
27523013D182J-BK1冊
312
309
340(税込)
当日出荷
27523029D182J-RD1冊
312
309
340(税込)
当日出荷
27523038D182J-10BL1箱(10冊)
2,715
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27523047D182J-10BK1箱(10冊)
2,715
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
27523056D182J-10RD1箱(10冊)
2,715
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする