スマートバリュー
クリアーブック10P A4S
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズ
A4-S、タテ型
グリーン購入法
適合
ポケット数
10枚
仕様
ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
(表紙)0.4、(ポケット)0.05
背幅(mm)
10
外形寸法(縦×横)(mm)
307×240
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523309
D046J-10BL
1箱(10冊)
ブルー
¥
2,912
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
27523318
D046J-10GR
1箱(10冊)
グリーン
¥
2,912
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
27523327
D046J-10GY
1箱(10冊)
グレー
¥
2,912
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
27523336
D046J-10RD
1箱(10冊)
レッド
¥
2,912
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
27523546
D046J-BL
1冊
ブルー
¥
298
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
27523555
D046J-GR
1冊
グリーン
¥
298
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
27523564
D046J-GY
1冊
グレー
¥
298
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
27523573
D046J-RD
1冊
レッド
¥
298
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください