スマートバリュー
クリアーブックC20P A4S
使いやすいシンプルなクリア表紙。
サイズ
A4-S、タテ型
グリーン購入法
適合
ポケット数
20枚
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
(表紙)0.4、(ポケット)0.04
背幅(mm)
10
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523494
D039J-10CBL
1箱(10冊)
クリアブルー
¥
2,148
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
27523503
D039J-10CGR
1箱(10冊)
クリアグリーン
¥
2,148
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
27523519
D039J-10CYL
1箱(10冊)
クリアイエロー
¥
2,148
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
27523528
D039J-10CPK
1箱(10冊)
クリアピンク
¥
2,148
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
27523537
D039J-10CL
1箱(10冊)
クリア
¥
2,148
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27523747
D039J-CBL
1冊
クリアブルー
¥
232
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27523756
D039J-CGR
1冊
クリアグリーン
¥
232
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
27523765
D039J-CYL
1冊
クリアイエロー
¥
232
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
27523774
D039J-CPK
1冊
クリアピンク
¥
232
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
27523783
D039J-CL
1冊
クリア
¥
232
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください