スマートバリュー
リング式クリアーブック
リーズナブルなクリアーブック差し替えタイプ!
サイズ
A4-S、タテ型
色
クリア
グリーン購入法
適合
ポケット数
10
仕様
ポケット差し替え式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
(表紙)1.0、(ポケット)0.06
背幅(mm)
27
穴数
30
外形寸法(縦×横)(mm)
315×250
収容数
(最大:ポケット)60枚
注意
※クリアーは透明表紙です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523799
D051J-10CL
1箱(10冊)
業務用パック、樹脂製とじ具
¥
6,386
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
27523887
D051J-CL
1冊
樹脂製とじ具
¥
747
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください