曜日別特売

リング式クリアーブック

リング式クリアーブック - スマートバリューリング式クリアーブック - スマートバリューリング式クリアーブック - スマートバリューリング式クリアーブック - スマートバリューリング式クリアーブック - スマートバリューリング式クリアーブック - スマートバリューリング式クリアーブック - スマートバリューリング式クリアーブック - スマートバリュー

リーズナブルなクリアーブック差し替えタイプ!

サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数10仕様ポケット差し替え式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)1.0、(ポケット)0.06背幅(mm)27穴数30外形寸法(縦×横)(mm)315×250収容数(最大:ポケット)60枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27523808D051J-10BL1箱(10冊)ブルー業務用パック、樹脂製とじ具
6,386
5,298
5,828(税込)
当日出荷
27523817D051J-10GR1箱(10冊)グリーン業務用パック、樹脂製とじ具
6,386
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
27523826D051J-10GY1箱(10冊)グレー業務用パック、樹脂製とじ具
6,386
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
27523835D051J-10RD1箱(10冊)レッド業務用パック、樹脂製とじ具
6,386
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
27523844D051J-BL1冊ブルー樹脂製とじ具
747
659
725(税込)
当日出荷
27523853D051J-GR1冊グリーン樹脂製とじ具
747
659
725(税込)
当日出荷
27523869D051J-GY1冊グレー樹脂製とじ具
747
659
725(税込)
当日出荷
27523878D051J-RD1冊レッド樹脂製とじ具
747
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする