スマートバリュー
再生クリアポケット
スタンダードな厚さで使いやすい。
種類
替えポケット
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
穴数
30(2・4穴兼用)
仕様
中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.06
外形寸法(縦×横)(mm)
302×230
内寸法(縦×横)(mm)
300×215
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523905
D134J-5
1箱(500枚)
¥
6,698
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
27523939
D134J
1パック(100枚)
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください