スマートバリュー
クリアポケットエコノミー
薄くて軽いポケット。
サイズ
A4-S
種類
替えポケット
グリーン購入法
適合
穴数
30(2・4穴兼用)
仕様
中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.04
外形寸法(縦×横)(mm)
302×230
内寸法(縦×横)(mm)
300×215
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523948
D104J
¥
864
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください