曜日別特売

クリアポケット中紙無 2穴

クリアポケット中紙無 2穴 - スマートバリュークリアポケット中紙無 2穴 - スマートバリュークリアポケット中紙無 2穴 - スマートバリュー
(3件のレビュー)

とじ穴部分は白テープ入りで丈夫な2穴タイプのリフィールです。

種類替えポケットサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2仕様中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.06外形寸法(縦×横)(mm)301×230内寸法(縦×横)(mm)298×214
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27523957D077J-51パック(500枚)
4,462
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
27523966D077J1パック(100枚)
994
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-25
用途: 書類の梱包

安くて薄くて使いやすいですが、上下のクリアランスが少な過ぎます。あと3mm位余裕が欲しいところです。

対象商品 : 27523966
2021-04-22
用途: 事務書類の整理に
教育・研究機関

薄くて安い、しかし丈夫なので重用しています。リピーターです。

対象商品 : 27523966
2018-12-28
用途: 事務
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした素材で使用感も全く問題がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする