スマートバリュー
OPPクリアポケット 中紙有2穴
2穴タイプのポケット。透明度の高いOPP製!
種類
替えポケット
サイズ
A4-S
色
中紙色:イエロー
穴数
2
仕様
タテ入れ、中紙あり、エンボス加工なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.05
外形寸法(縦×横)(mm)
299×230
内寸法(縦×横)(mm)
298×216
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523975
D120J
1パック(10枚)
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
27523984
D119J
1パック(50枚)
¥
1,236
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください