スマートバリュー
OPPクリアポケット 中紙有30穴
30穴ポケットの中紙ありタイプ。
種類
替えポケット
サイズ
A4-S
色
中紙色:イエロー
穴数
30(2・4穴兼用)
仕様
タテ入れ、中紙あり、エンボス加工なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.05
外形寸法(縦×横)(mm)
299×230
内寸法(縦×横)(mm)
298×216
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524045
D118J
1パック(10枚)
¥
398
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
27524054
D117J
1パック(50枚)
¥
1,075
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください