スマートバリュー
名刺ポケットリフィール片面
大量の名刺をすっきり収容できる名刺リフィール。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.06
穴数
30(2・4穴兼用)
外形寸法(縦×横)(mm)
304×224
収容数
(ポケット1枚あたり)10枚
ポケット
片面ポケット(透明)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524079
D070J
1パック(50枚)
A4-S
¥
1,338
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27524097
D070J-4
1パック(200枚)
A4-S、ヨコ入れ
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください