スマートバリュー
クリアーホルダーA4乳白
こんなお得な商品も!
クリアホルダー 厚さ0.2mm
モノタロウ
¥
4,698
~
税込
¥
5,168
~
(516)
大量に使うクリアーホルダーはSMARTVALUEで決まり!!
サイズ
A4
色
乳白
厚さ(mm)
0.2
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524106
D400J
1パック(100枚)
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
27524115
D410J
1パック(10枚)
¥
313
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
27524124
D400J-6
1箱(600枚)
¥
13,308
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
77617944
D400J-30
1箱(30パック×100枚)
¥
62,658
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。