曜日別特売

再生PPクリアーホルダー

再生PPクリアーホルダー - スマートバリュー再生PPクリアーホルダー - スマートバリュー再生PPクリアーホルダー - スマートバリュー再生PPクリアーホルダー - スマートバリュー再生PPクリアーホルダー - スマートバリュー再生PPクリアーホルダー - スマートバリュー再生PPクリアーホルダー - スマートバリュー
(4件のレビュー)

環境に配慮した再生PPのクリアホルダー。

乳白グリーン購入法適合厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン
全11種類を絞り込む
サイズ
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27524133D500J-61箱(600枚)A4310×220
17,370
16,980
18,678(税込)
当日出荷
27524149D501J1パック(200枚)A3430×310
15,057
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
27524158D502J1パック(200枚)B4380×270
12,722
10,980
12,078(税込)
当日出荷
27524167D503J1パック(100枚)B5270×193
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27524176D504J1パック(100枚)A5220×158
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27524185D500J1パック(100枚)A4310×220
3,324
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27524194D510J1パック(10枚)A4310×220
376
349
384(税込)
当日出荷
27524203D511J1パック(10枚)A3430×310
823
719
791(税込)
当日出荷
27524219D512J1パック(10枚)B4380×270
693
599
659(税込)
当日出荷
27524228D513J1パック(10枚)B5270×193
224
209
230(税込)
当日出荷
27524237D514J1パック(10枚)A5220×158
224
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 書類の配布
教育・研究機関

カタログ通りの品質です。全く問題ありません。。値段から言っても十分でした。

対象商品 : 27524167
2024-07-17
用途: B5書類の仕分けに 使います
医療法人秀徹会医療・福祉・介護関連業

品質が、ペラペラでなく 張り付いていない ので
作業が とても はかどります。

対象商品 : 27524176
2024-06-06
用途: 在庫札として使用。

価格も安価で、用途に対して申し分ない。ラミネート札だと入替がしづらい事に対し、変更に融通が利く為、満足している。

対象商品 : 27524237
2021-10-15
用途: 金庫内の札仕分けや、払込票などの持ち歩き用に!
サービス業

金庫が小さいので小さいサイズを探していました。
封筒だと中身見えないし、一々開けるの面倒なのでその手間が省けていいです。
どこよりも安くて良かったです。
品質は、充分だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする