曜日別特売

薄口クリアホルダー

薄口クリアホルダー - スマートバリュー薄口クリアホルダー - スマートバリュー
(4件のレビュー)

かさばらない0.1mm厚!

サイズA4乳白グリーン購入法適合厚さ(mm)0.1仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレンタイプ薄口外形寸法(縦×横)(mm)310×220
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27524264D052J1パック(100枚)
1,781
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27524289D052J-61箱(600枚)
9,783
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 発送用に購入
サービス業

郵便発送時に使用しました。薄手なので重さを気にしないで発送に適しています。

2025-12-12
用途: 書類の管理
製造業

思っていたよりも薄すぎて、書類立てに立たないです。
薄くても硬い材質だといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 27524264
2022-01-26
用途: 書類の整理等
株式会社雅組建設業・工事業

ちょうどいい厚みで使いやすいです。書類の持ち運び時も助かってます。

対象商品 : 27524264
2021-09-15
用途: 書類の小分け
運輸・通信業

大変薄いので、ファイルの中の小分け用に使っています。
運送業は各種伝票を扱い、種類別に小分けするのに、紙のように薄いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする