曜日別特売

カラーホルダー

カラーホルダー - スマートバリューカラーホルダー - スマートバリューカラーホルダー - スマートバリューカラーホルダー - スマートバリューカラーホルダー - スマートバリューカラーホルダー - スマートバリューカラーホルダー - スマートバリュー
(2件のレビュー)

書類が分類しやすいカラータイプ。

サイズA4グリーン購入法適合厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27524368D611J-YL1パック(20枚)イエロー310X220
509
439
483(税込)
当日出荷
27524343D611J-BL1パック(20枚)ブルー310X220
509
439
483(税込)
当日出荷
27524386D611J-MX1パック(20枚)ミックス(ブルー・グリーン・イエロー・レッド各5枚)310X220
509
439
483(税込)
当日出荷
27524298D611J-10BL1パック(200枚)ブルー310×220
4,545
4,198
4,618(税込)
当日出荷
27524307D611J-10GR1パック(200枚)グリーン310×220
4,545
4,198
4,618(税込)
当日出荷
27524359D611J-GR1パック(20枚)グリーン310X220
509
439
483(税込)
当日出荷
27524325D611J-10RD1パック(200枚)レッド310×220
4,545
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
27524377D611J-RD1パック(20枚)レッド310X220
509
439
483(税込)
当日出荷
27524316D611J-10YL1パック(200枚)イエロー310×220
4,545
4,198
4,618(税込)
当日出荷
27524334D611J-10MX1パック(200枚)ミックス(ブルー・グリーン・イエロー・レッド各50枚)310X220
4,545
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 資料送付時
その他業種

安価で使いやすく、コスパ的にも満足しています。今回はグリーンを購入しましたが、他色購入時にも同じものを購入したいです。

対象商品 : 27524343
2022-09-23
用途: 事務作業
小杉建設建設業・工事業

透明度がいまいち。もう少し透けて見えるほうが使いやすいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする