曜日別特売

Hカラーホルダー

Hカラーホルダー - スマートバリューHカラーホルダー - スマートバリューHカラーホルダー - スマートバリューHカラーホルダー - スマートバリューHカラーホルダー - スマートバリューHカラーホルダー - スマートバリューHカラーホルダー - スマートバリューHカラーホルダー - スマートバリュー
(1件のレビュー)

書類がきれいに映える!高透明タイプのカラークリアーホルダー。

サイズA4厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(縦×横)(mm)310X220
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27524395D610J-10BL1パック(100枚)ブルー
3,477
3,398
3,738(税込)
当日出荷
27524404D610J-10GR1パック(100枚)グリーン
3,477
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
27524413D610J-10RD1パック(100枚)レッド
3,477
3,398
3,738(税込)
当日出荷
27524429D610J-10PP1パック(100枚)パープル
3,477
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
27524438D610J-10OR1パック(100枚)オレンジ
3,477
3,398
3,738(税込)
当日出荷
27524447D610J-10MX1パック(100枚)ミックス(ブルー・グリーン・レッド・パープル・オレンジ各20枚)
3,680
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
27524456D610J-10YL1パック(100枚)イエロー
3,477
3,398
3,738(税込)
当日出荷
27524465D610J-10VL1パック(100枚)バイオレット
3,477
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
27524474D610J-BL1パック(10枚)ブルー
419
369
406(税込)
当日出荷
27524483D610J-GR1パック(10枚)グリーン
419
369
406(税込)
当日出荷
27524499D610J-RD1パック(10枚)レッド
419
369
406(税込)
当日出荷
27524508D610J-PP1パック(10枚)パープル
419
369
406(税込)
当日出荷
27524517D610J-OR1パック(10枚)オレンジ
419
369
406(税込)
当日出荷
27524526D610J-MX1パック(10枚)ミックス(ブルー・グリーン・レッド・パープル・オレンジ各2枚)
438
369
406(税込)
当日出荷
27524535D610J-VL1パック(10枚)バイオレット
419
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
27524544D610J-YL1パック(10枚)イエロー
419
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27524499
2023-12-15
用途: 原稿の仕分けに使います。
大西石材工業株式会社

件名毎に色分けしているので、保管整理等がとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする