ジョインテックス
カードケース硬質
ジョインテックスカードケース。
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ハード
フレーム色
透明
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524605
D031J-A34
A3
¥
4,591
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
27524614
D032J-A44
A4
¥
2,604
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
27524623
D033J-B44
B4
¥
3,605
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
27524639
D034J-B54
B5
¥
1,988
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください