スマートバリュー
再生カードケース硬質
再生材を使用したカードケース。
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PET
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ハード
フレーム色
白色
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524648
D061J-A3
A3
¥
5,024
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
27524657
D062J-A4
A4
¥
2,673
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27524666
D063J-B4
B4
¥
3,973
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
27524675
D064J-B5
B5
¥
2,184
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください