ジョインテックス
カードケース軟質
ジョインテックスカードケース。
色
(接着部分)透明※若干ピンク色になっています。
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
軟質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
タイプ
ソフト
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524763
D035J-A34
A3
¥
3,632
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
27524779
D036J-A44
A4
¥
2,025
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
27524788
D037J-B44
B4
¥
2,845
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
27524797
D038J-B54
B5
¥
1,445
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください