スマートバリュー
再生カードケース軟質
再生材を使用したカードケース。
色
(接着部分)透明
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
オレフィン系樹脂
厚さ(mm)
0.3
タイプ
ソフト
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524806
D065J-A3
A3
¥
4,587
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
27524815
D066J-A4
A4
¥
2,169
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
27524824
D067J-B4
B4
¥
3,245
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
27524833
D068J-B5
B5
¥
1,737
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください