ジョインテックス
クリアケース横型マチ無
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
色
青
グリーン購入法
適合
仕様
見出しなし、マチなし、JOINTEXオリジナル
材質
オレフィン
収容数
コピー用紙100枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
厚さ(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524849
D083J-5B4
1パック(5枚)
B4-S
0.3
290×395
270×385
¥
2,039
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27524858
D081J-5A4
1パック(5枚)
A4-S
0.3
245×335
225×325
¥
1,548
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27524867
D084J-5B5
1パック(5枚)
B5-S
0.3
215×290
195×280
¥
1,388
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
27524876
D082J-5A5
1パック(5枚)
A5-S
0.3
180×240
160×230
¥
1,107
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27524928
D083J-B4
1枚
B4-S
0.3
290×395
270×385
¥
424
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
27524937
D081J-A4
1枚
A4-S
0.3
245×335
225×325
¥
325
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27524946
D084J-B5
1枚
B5-S
0.3
215×290
195×280
¥
292
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
27524955
D082J-A5
1枚
A5-S
0.3
180×240
160×230
¥
234
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください