曜日別特売

4山ホルダー A4E

4山ホルダー A4E - ジョインテックス4山ホルダー A4E - ジョインテックス4山ホルダー A4E - ジョインテックス4山ホルダー A4E - ジョインテックス

見出し山ごとの10枚パック。追加や補充に便利です。スティックファスナー用の切れ目が入っているので、穴を開けた書類をとじることができます。
マチ用の折り目が10mm間隔で2本入っています(最大マチ幅20mm)。
ファスナー用の切れ目があります。

サイズA4ーEイエローグリーン購入法適合寸法(mm)(見出し部分)15坪量(g/m2)360外形寸法(縦×横)(mm)240×311内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27525043D040J-1 YL
864
729
802(税込)
3日以内出荷
27525059D040J-2 YL
864
729
802(税込)
3日以内出荷
27525068D040J-3 YL
864
729
802(税込)
3日以内出荷
27525077D040J-4 YL
864
729
802(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする