スマートバリュー
個別フォルダーE A4横
シンプルで使いやすい。片面(表側)クラフト紙を使用しています。
ファスナー用の切れ目があります
マチ用の折り目が10mm間隔で2本入っています(最大マチ幅20mm)
サイズ
A4-E
色
クラフト
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(mm)
(見出し部)15
坪量(g/m
2
)
270
外形寸法(縦×横)(mm)
240×311
注意
※表紙に印刷はありません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27525086
D098J
1パック(50枚)
1山
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27525095
D099J
1パック(10組)
4山
¥
1,693
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 個別フォルダーE A4横
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった