スマートバリュー
4山ホルダー
4山がセットになった個別フォルダーです。
マチ用の折り目が10mm間隔で2本入っています(最大マチ幅20mm)。
ファスナー用の切れ目があります。
サイズ
A4-E
色
イエロー
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(mm)
(見出し部分)15
山数
4山
坪量(g/m
2
)
360
外形寸法(縦×横)(mm)
240×311
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27525113
D614J
¥
1,534
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください