ふせんBOX

ふせんBOX - ジョインテックスふせんBOX - ジョインテックスふせんBOX - ジョインテックスふせんBOX - ジョインテックス
種別ボックスタイプJOINTEXオリジナルグリーン購入法適合
全18種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27525269P402J-Y-201箱イエロー75×25
1,229
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27525323P401J-R-401箱色帯(白地に緑・青・オレンジ・赤線入各10)75×12.5
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
27525339P400J-R-501箱色帯(白地に緑・青・黄・オレンジ・赤線入各10)50×15
2,192
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
27525296P402J-M-201箱混色(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン各5)75×25
1,002
取扱い終了
代替品有
27525366P402J-P-201箱ピンク75×25
1,002
取扱い終了
代替品有
27525278P401J-Y-401箱イエロー75×12.5
1,701
取扱い終了
27525287P400J-Y-501箱イエロー50×15
1,787
取扱い終了
27525305P401J-M-401箱混色(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン各10)75×12.5
1,442
取扱い終了
27525314P400J-M-501箱混色(イエロー×20、ピンク・ブルー・グリーン各10)50×15
1,787
取扱い終了
27525409P402J-Y-401セット(2箱)イエロー75×25
1,908
取扱い終了
27525418P402J-M-401セット(2箱)混色(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン各5)×2箱75×25
1,908
取扱い終了
27525488P402J-P401セット(2箱)ピンク75×25
1,908
取扱い終了
27525497P401J-Y801セット(2箱)イエロー75×12.5
2,788
取扱い終了
27525506P401J-M801セット(2箱)混色(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン各10)×2箱75×12.5
2,788
取扱い終了
27525515P401J-R801セット(2箱)色帯(白地に緑・青・オレンジ・赤線入各10)×2箱75×12.5
2,788
取扱い終了
27525524P400J-Y1001セット(2箱)イエロー50×15
3,435
取扱い終了
27525533P400J-M1001セット(2箱)混色(イエロー×20、ピンク・ブルー・グリーン各10)×2箱50×15
3,435
取扱い終了
27525549P400J-R1001セット(2箱)色帯(白地に緑・青・黄・オレンジ・赤線入各10)×2箱50×15
3,435
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27525296P402J-M-2077616989P432J-M-20P402J-M-20 はってはがせるふせん ボックスタイプ スマートバリュー 77616989はってはがせるふせん ボックスタイプスマートバリュー1箱(100枚×20パッド)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27525366P402J-P-2077616973P432J-P-20P402J-P-20 はってはがせるふせん ボックスタイプ スマートバリュー 77616973はってはがせるふせん ボックスタイプスマートバリュー1箱(100枚×20パッド)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする