窓付き封筒

窓付き封筒 - スマートバリュー窓付き封筒 - スマートバリュー窓付き封筒 - スマートバリュー
(13件のレビュー)

窓付き封筒をご用意しました!そのままリサイクルできるグラシン紙の窓。中身が見えにくい裏地紋付き。

サイズ定型、長3クラフト郵便番号欄なし仕様テープ無、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質(窓部分)グラシン紙幅(mm)120寸法(mm)(天地)235坪量(g/m2)70貼り合せ位置センターテープなしグリーン購入法適合窓枠あり内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27526258P028J-K
1,030
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 請求書を発送
有限会社シオザキ

特長は中が見えにくい住所とあります 絶対に透明紙の方が見やすいです

対象商品 : 27526258
2023-10-18
用途: アルバイトスタッフへの給料明細配布時に使用
卸売・小売業

年配者スタッフ向けの給料明細配布に使っています。
web明細と紙明細をスタッフによって使い分けしておりそれなりの枚数を消費しています。
明細氏名部分が見えるようになっているので受け渡しスムーズです。
ただ中が透けてしまうのが嫌ならもうひとランク上の紋様入りにした方がいいですが、当方では差し支えなく使っています。

対象商品 : 27526258
2023-08-09
用途: 事務
有限会社興永機工

複合機で窓枠外に自社名を印刷します。
グラシン紙以外だと、熱で変形するので、愛用しています。

対象商品 : 27526258
2024-06-20
用途: 請求書の郵送に

安くて問題なく使用できるので助かっています。今後も利用したい。

対象商品 : 27526258
2023-11-02
用途: 給料明細
株式会社大誠運輸・通信業

給料明細を入れるのに購入してますが少し封筒が薄い為、そのまま入れると少し見えるような感じです。中身を三つ折りにして使用ている為、弊社は問題なく使用できてます。

対象商品 : 27526258
2023-05-29
用途: 総会案内送付
その他業種

価格が安い、従前は透明封筒を使用していたが、使いやすく作業効率が向上した。

対象商品 : 27526258
2023-02-09
用途: 従業員の給与袋
株式会社キムデン製造業

給与明細袋として3年前から使用してます。費用も安く大変役立ってます。

対象商品 : 27526258
2022-12-08
用途: お客様へ請求書・納品書を発送する時

窓付封筒を探していましたが、こちらの商品は窓部分がグラシン紙なので、
資源ごみとしても安心して出せるため、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする