窓付き封筒

窓付き封筒 - スマートバリュー窓付き封筒 - スマートバリュー窓付き封筒 - スマートバリュー窓付き封筒 - スマートバリュー窓付き封筒 - スマートバリュー
(9件のレビュー)

窓付き封筒をご用意しました!そのままリサイクルできるグラシン紙の窓。中身が見えにくい裏地紋付き。

サイズ定型、長3郵便番号欄なし仕様テープ無、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質(窓部分)グラシン紙幅(mm)120寸法(mm)(天地)235貼り合せ位置センターテープなし窓枠あり内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27526267P028J-W白ケント
1,545
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27526276P028J-Gグリーン
1,576
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27526285P028J-Bブルー
1,576
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 給与明細入れ

給与ソフトの純正品が割高なので、代用品として購入。
若干窓の位置やサイズが異なるが良しとしています。

2025-07-23
用途: 請求書郵送
卸売・小売業

特に何もないです。
普通に使えます。
暫くは利用させていただきます。

対象商品 : 27526285
2024-04-26
用途: 請求書の送付

中身が透けて見えなく、ほかの物に比べ安価なため助かっています。

対象商品 : 27526276
2023-07-31
用途: 納品書発送時
建設業・工事業

今までは100円均一の窓付封筒を使用していましたが、複合機で印刷ができるものが欲しくなり、こちらの商品を購入させていただきました。中身も透けないため、今後も購入しようと思います。

対象商品 : 27526276
2023-01-13
用途: 書類の送付
卸売・小売業

良かった。窓の位置なども問題なし。
中身が見えにくい等、使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27526267
2023-09-05
用途: 請求書の発送
製造業

値段も手頃で、値段の高い製品と遜色なく使えるので重宝しています。

対象商品 : 27526285
2021-01-26
用途: 請求書の発送時

色合いがとても素敵です。裏地つきなので高級感があります(安っぽくない)。窓素材もビニールではないので環境にやさしく、温かみがあります。大変気に入りました。何度もリピートすると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 27526285
2020-05-01
用途: 給与明細封筒
建設業・工事業

透けない厚さともに丁度いいと思います。コピー機での表面印刷では窓部分が引っかかり紙詰まりともあり、インクジェットプリンタを使用しています。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする