ジョインテックス
保存袋
(1件のレビュー)
スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。
仕様
ヒモ付、JOINTEXオリジナル
マチ(mm)
35
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
寸法(mm)
収納枚数
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27526346
P602J-K0-250
1箱(250枚)
角0(B4用)
287
(天地)382
B4判コピー用紙が約350枚
120※紙帯なし
¥
21,887
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
27526355
P602J-K2-250
1箱(250枚)
角2(A4用)
255
(天地)337
A4判コピー用紙が約350枚
120※紙帯なし
¥
16,770
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
27526364
P602J-K0-50
1箱(50枚)
角0(B4用)
287
(天地)382
B4判コピー用紙が約350枚
120(紙帯なし)
¥
4,556
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
27526373
P602J-K2-50
1箱(50枚)
角2(A4用)
255
(天地)337
A4判コピー用紙が約350枚
120(紙帯なし)
¥
3,531
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください