ジョインテックス
保存袋<古紙配合>
スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。ヒット中!
仕様
古紙パルプ配合、ヒモ付、JOINTEXオリジナル
坪量(g/m
2
)
120
グリーン購入法
適合
注意
※保存袋10枚ごとに紙帯を巻いてあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
寸法(mm)
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27526389
P603J-K0-50
1箱(50枚)
角0(B4用)
287
(天地)382
B4判コピー用紙が約350枚
¥
5,351
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
27526398
P603J-K2-50
1箱(50枚)
角2(A4用)
255
(天地)337
A4判コピー用紙が約350枚
¥
4,129
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
27526407
P603J-K0-250
1箱(250枚)
角0(B4用)
287
(天地)382
B4判コピー用紙が約350枚
¥
25,392
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
27526416
P603J-K2-250
1箱(250枚)
角2(A4用)
255
(天地)337
A4判コピー用紙が約350枚
¥
19,615
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください