スマートバリュー
白画用紙 厚口八切
ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ
八ツ切
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
中厚口
寸法(縦×横)(mm)
270×381
坪量(g/m
2
)
126.5
紙厚(μm)
210
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27526836
P156J-8A
1冊(100枚)
¥
1,172
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27526879
P156J-8A10
1箱(1000枚)
¥
11,711
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください