スマートバリュー
方眼模造紙プルタイプ
(1件のレビュー)
取り出しやすいプルタイプ50枚巻。1枚ずつ引き出せます。
タイプ
プル
寸法(縦×横)(mm)
788×1085
マス目
50mm実線、25mm点線(グレー色)
注意
※注)SMARTVALUE模造紙はシリーズごとに用紙、色調が異なります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27526985
P152J-Y
1箱(50枚)
クリーム
76.7(四六判換算66kg)
¥
3,724
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
27526994
P152J-G
1箱(50枚)
グリーン
76.7(四六判換算66kg)
¥
3,724
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
27527003
P152J-B
1箱(50枚)
ブルー
76.7(四六判換算66kg)
¥
3,724
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
27527019
P152J-P
1箱(50枚)
ピンク
76.7(四六判換算66kg)
¥
3,724
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
27527028
P152J-W
1箱(50枚)
白
81.4(四六判換算70kg)
¥
3,062
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
27527134
P152J-Y6
1セット(50枚×6箱)
クリーム
76.7(四六判換算66kg)
¥
21,216
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27527143
P152J-G6
1セット(50枚×6箱)
グリーン
76.7(四六判換算66kg)
¥
21,216
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27527159
P152J-B6
1セット(50枚×6箱)
ブルー
76.7(四六判換算66kg)
¥
21,216
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27527168
P152J-P6
1セット(50枚×6箱)
ピンク
76.7(四六判換算66kg)
¥
21,216
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27527177
P152J-W6
1セット(50枚×6箱)
白
81.4(四六判換算70kg)
¥
17,451
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 方眼模造紙プルタイプ
参考になった