ジョインテックス
ボールペン<ノック式>
シンプルなデザインと書きやすさが魅力!ひも通し穴(約3mm)付。
中芯取替えボタン機構
色数
単色
方式
ノック式
商品タイプ
本体
長さ(mm)
140.3
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
10.5
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
ゼブラK-0.7芯
インク
油性
注意
※ひもは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
入数(本)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27527326
H012J-BK-10P
1箱(10本)
黒
10
黒
¥
649
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27527344
H012J-RD-10P
1箱(10本)
赤
10
赤
¥
649
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27527353
H012J-BK100P
1箱(100本)
黒
100
黒
¥
6,073
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
27527335
H012J-BL-10P
1箱(10本)
青
10
青
¥
624
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください