ボールペンスーパーE

ボールペンスーパーE - ジョインテックスボールペンスーパーE - ジョインテックスボールペンスーパーE - ジョインテックスボールペンスーパーE - ジョインテックス
(1件のレビュー)

経費節約ボールペン。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)8長さ(mm)144方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ本体
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
タイプ
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27527387H025J-BK-101箱(10本)使いきり10
333
329
362(税込)
当日出荷
27527396H025J-RD-101箱(10本)使いきり10
333
329
362(税込)
当日出荷
27527405H025J-BK-1001箱(100本)業務用パック、使いきり100
3,155
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
27527414H025J-RD-1001箱(100本)業務用パック、使いきり100
3,155
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 事務作業
建設業・工事業

安価なのにキャップ無しなので使いやすいです。強く押し付けてもペン先が戻りにくくよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする