スマートバリュー
ノック式油性ボールペン
(1件のレビュー)
スマートバリューの油性ボールペン!
ロング芯でエコノミー。
筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)
軸径(Φmm)
11
長さ(mm)
148
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
ぺんてるBKL7I
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
色(軸)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27527423
H048J-BK-10
1箱(10本)
黒
黒
10
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
27527439
H048J-RD-10
1箱(10本)
赤
赤
10
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
27527457
H048J-BK
1本
黒
黒
1
¥
81
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
27527448
H048J-BL-10
1箱(10本)
青
青
10
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
27527466
H048J-RD
1本
赤
赤
1
¥
81
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
27527475
H048J-BL
1本
青
青
1
¥
81
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
77618039
H048J-BK-100
1箱(100本)
黒
黒
100
¥
7,499
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
77618048
H048J-RD-100
1箱(100本)
赤
赤
100
¥
7,499
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
77618057
H048J-BL-100
1箱(100本)
青
蒼
100
¥
7,499
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください