曜日別特売

多色ボールペン透明

多色ボールペン透明 - スマートバリュー多色ボールペン透明 - スマートバリュー多色ボールペン透明 - スマートバリュー多色ボールペン透明 - スマートバリュー多色ボールペン透明 - スマートバリュー
(2件のレビュー)

便利な多色ボールペン!バネクリップなので、厚みがあるものにもしっかり挟めます。

替芯セーラー18-0055仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類多色ボールペンインク油性グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
全6種類を絞り込む
インク色
色数
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
インク色
先端ボール径(mm)
軸径(Φmm)
長さ(mm)
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27527588H038J-4C1本黒・赤・青・緑0.712.2143.74色
311
299
329(税込)
当日出荷
27527563H038J-2C1本黒・赤0.712.2143.72色
234
229
252(税込)
当日出荷
27527579H038J-3C1本黒・赤・青0.712.2143.73色
278
269
296(税込)
当日出荷
27527597H038J-2C101箱(10本)黒・赤0.71.5142.12色
2,014
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27527606H038J-3C101箱(10本)黒・赤・青0.713142.13色
2,394
2,298
2,528(税込)
当日出荷
27527615H038J-4C101箱(10本)黒・赤・青・緑0.713.6142.14色
2,938
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

多色ペンは、使うスタッフも多いので助かります。納期もはやいのでオーダーしやすいです。

対象商品 : 27527579
2023-03-22
用途: 事務作業や作業中のメモを取る際に使用しています

ちょうど必要な3色が揃っていて、使い勝手が良いので助かっております。
値段の割に丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする