スマートバリュー
消しゴム
消し心地が軽く使いやすい!パッケージは表と裏でデザインが異なります。
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色
ホワイト
サイズ
小
種類
消しゴム
全長×幅W×厚さ(mm)
43×18×12
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27527737
H030J-S
1個
1個
¥
54
¥
45
¥
50
(税込)
当日出荷
27527755
H030J-S-40P
1箱(40個)
40個
¥
1,808
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください