スマートバリュー
消しゴム
消し心地が軽く使いやすい!大サイズは一般的な消しゴムより大きいのでたっぷり使えます!パッケージは表と裏でデザインが異なります。
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色
ホワイト
サイズ
大
種類
消しゴム
全長×幅W×厚さ(mm)
65×26×13
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27527746
H030J-L
1個
1個
¥
90
¥
74
¥
81
(税込)
3日以内出荷
27527764
H030J-L-30P
1箱(30個)
30個
¥
2,413
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください