曜日別特売

修正テープ

修正テープ - スマートバリュー修正テープ - スマートバリュー修正テープ - スマートバリュー修正テープ - スマートバリュー修正テープ - スマートバリュー修正テープ - スマートバリュー修正テープ - スマートバリュー修正テープ - スマートバリュー

コンパクトでもたっぷり使える!大量購入にもオススメ。

テープ長さ(m)8仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ業務用パック、タテ引きタ種類本体、修正テープ(使いきりタイプ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×70×37グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
色(本体)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27527773H070J-Y201セット(20個)4.2イエロー
3,044
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
27527789H071J-B201セット(20個)5ブルー
3,044
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
27527798H070J-GR201セット(20個)4.2グリーン
3,044
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
27527807H071J-PK201セット(20個)5ピンク
3,044
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
27527859H070J-Y401セット(40個)4.2イエロー
5,154
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
27527868H070J-GR401セット(40個)4.2グリーン
5,154
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
27527877H071J-B401セット(40個)5ブルー
5,154
4,198
4,618(税込)
当日出荷
27527886H071J-PK401セット(40個)5ピンク
5,154
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする