スマートバリュー
修正テープ
(1件のレビュー)
コンパクトでもたっぷり使える!
テープ長さ(m)
8
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
タテ引き
種類
本体、修正テープ(使いきりタイプ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×70×37
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(使い切り)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27527816
H070J-Y
4.2
イエロー
¥
167
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
27527825
H071J-B
5
ブルー
¥
167
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
27527834
H070J-GR
4.2
グリーン
¥
167
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
27527843
H071J-PK
5
ピンク
¥
167
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください