曜日別特売

蛍光マーカー直液式

蛍光マーカー直液式 - ジョインテックス蛍光マーカー直液式 - ジョインテックス蛍光マーカー直液式 - ジョインテックス蛍光マーカー直液式 - ジョインテックス蛍光マーカー直液式 - ジョインテックス
(2件のレビュー)

インク残量がわかる直液式タイプ。

仕様JOINTEXオリジナル軸径(Φmm)13長さ(mm)142タイプシングル線幅(mm)4.0インク水性顔料インク商品タイプ使い切り本体内容量1箱(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27527929H026J-YL-104.0
912
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
27527938H026J-PK-104.0
912
799
879(税込)
当日出荷
27527947H026J-BL-104.0
912
799
879(税込)
当日出荷
27527956H026J-GN-104.0
912
799
879(税込)
当日出荷
27527965H026J-OR-104.0
912
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27527938
2024-04-03
用途: 経理事務
税理士法人Aアンドアソシエイツサービス業

定規をあててマーカー線を引くと、蛍光液が多めにでます(水滴をたらしたように)
定規に色がつき、こすると蛍光色が一面につきます 
まだ黄色しか使っていませんが、全色購入して後悔しています

対象商品 : 27527929
2021-05-26
用途: 図面や事務
テクノス製造業

発色もとても良くて、便利です。書き心地もスムーズでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする