スマートバリュー
水性サインペン直液式
インク残量がわかる直液タイプのサインペン。
インク色
赤
線幅(mm)
0.6
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
13
長さ(mm)
142
タイプ
シングル
種類
サインペン
インク
水性染料インク
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27528254
H035J-RD10
¥
933
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください