曜日別特売

水性サインペン

水性サインペン - スマートバリュー水性サインペン - スマートバリュー水性サインペン - スマートバリュー
(1件のレビュー)

鮮やかな色の水性顔料インク!

線幅(mm)0.8線の太さ細字仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)9.5長さ(mm)138タイプシングル種類サインペンインク水性顔料インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27528263H021J-BK-10
612
539
593(税込)
当日出荷
27528279H021J-RD-10
612
539
593(税込)
当日出荷
27528288H021J-BL-10
612
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27528279
2019-10-05
用途: 入出荷作業時
弘扇工芸サービス業

書きやすくて、線の細さが個人的に好き、それでこんなに安い 最初は"大満足"で使っておりました。 3本目くらいから長持ちしないことに 安いからこんなものかと"普通"になり 5本目くらいから かすれ始めた字を見て 毎回捨てるタイミングに迷わなければならないことに"やや不満"となり最後は分別ゴミに溜まっているペンを見て "不満"となりました。モノタロウさんに是非 人気水性ペンランキングベスト10を公表して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする