スマートバリュー
ホワイトボードイレイザー
大きいので一度でサッとふきとれます。拭き取り部分が水洗いできるので繰り返し使用できます。
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
カバー:PS、モヘア地:ポリエステル、中芯:EVA
種類
ホワイトボードイレイザー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×43×30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27528297
H077J
¥
724
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください