ジョインテックス
ノック式ボードマーカー
(1件のレビュー)
ノック式なのでフタをしめるわずらわしさを解消!
線幅(mm)
1.6~2.0
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック
軸径(Φmm)
16
タイプ
中綿、使いきり
インク
アルコール系インク
本体長さ(mm)
148
商品タイプ
使い切り
線の太さ
中字
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27528525
H028J-BK-10
黒
¥
1,852
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
27528534
H028J-RD-10
赤
¥
1,852
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください