スマートバリュー
黒板拭きクリーナー
吸い込み面がフラットで使いやすい。
仕様
集塵量:約210g、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品
取扱説明書、スポンジフィルター(H074J)1個、外袋(H075J)1個※本体にセットされた状態で納品されます
消費電力(W)
320
コード長さ(m)
2.1
保証期間
1年
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
260×158×185
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27528568
H073J
¥
14,389
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください