スマートバリュー
書道半紙 提出用
にじみが少なく、筆運びが滑らかです。
仕様
20枚毎に紙帯入り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
パルプ半紙
寸法(縦×横)(mm)
333×240
紙厚(mm)
0.08
坪量(g/m
2
)
37.2
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27528604
H056J
¥
3,833
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください