曜日別特売

OA賞状用紙クリーム縦書用

OA賞状用紙クリーム縦書用 - スマートバリューOA賞状用紙クリーム縦書用 - スマートバリューOA賞状用紙クリーム縦書用 - スマートバリュー

手書きはもちろんインクジェット・レーザープリンタ、コピー機にも対応!

クリーム仕様セレモニー用品、手書きもOK、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ケント紙種類賞状用紙対応プリンタ・コピー機紙厚(mm)0.186(157g/m2)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
付属品
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27528683N148J1パック(10枚)A3、縦書用プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m2)2枚297×420
1,113
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
27528699N149J1パック(10枚)A4、縦書用プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m2)2枚210×297
645
599
659(税込)
3日以内出荷
27528708N150J1パック(10枚)A4、縦書用プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m2)2枚297×210
645
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
27528744N148J-101セット(100枚)A3、縦書用プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m2)20枚297×420
9,423
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
27528753N149J-101セット(100枚)A4、縦書用プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m2)20枚210×297
5,325
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
27528769N150J-101セット(100枚)A4、縦書用プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m2)20枚297×210
5,325
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする