スマートバリュー
OA賞状用紙白縦書用
手書きはもちろんインクジェット・レーザープリンタ、コピー機にも対応!
色
白
仕様
セレモニー用品、手書きもOK、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
種類
賞状用紙
対応
プリンタ・コピー機
紙厚(mm)
0.193(157g/m
2
)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
付属品
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27528717
N145J
1パック(10枚)
A3、縦書用
プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m
2
)2枚
297×420
¥
932
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
27528726
N146J
1パック(10枚)
A4、縦書用
プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m
2
)2枚
210×297
¥
596
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
27528735
N147J
1パック(10枚)
A4、縦書用
プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m
2
)2枚
297×210
¥
596
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
27528778
N145J-10
1セット(100枚)
A3、縦書用
プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m
2
)20枚
297×420
¥
6,864
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
27528787
N146J-10
1セット(100枚)
A4、縦書用
プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m
2
)20枚
210×297
¥
4,701
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
27528796
N147J-10
1セット(100枚)
A4、縦書用
プリンタ用テスト印刷用紙(上質紙64g/m
2
)20枚
297×210
¥
4,701
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください