スマートバリュー
色紙 画仙
心のこもったメッセージを気軽に贈れる様に、お買得色紙をご用意しました。表面に凸凹があり、墨筆での使用もできます。
種類
色紙。画仙
寸法(縦×横)(mm)
272×242
材質
表紙:画仙紙、中芯:古紙ボール、裏紙:砂子和紙
仕様
セレモニー用品、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27529033
N102J-G
1パック(10枚)
-
¥
1,409
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27529058
N102J-G-5P
1セット(50枚)
業務用パック
¥
6,623
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください