曜日別特売
(1件のレビュー)

大好評のSMARTVALUEトイレットペーパー。たっぷり150mタイプ!1ロールずつ包装されているので衛生的にお使いいただけます。紙管を使用していませんので、使い終わった後に紙芯が残りません。包装紙も水に流せます。

タイプシングル種別芯なし材質古紙パルプ配合率100%仕様個別紙包装、ミシン目なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー幅(mm)114長さ(m)150グリーン購入法適合内容量1箱(48個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送不可です
※1枚ずつ流して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27529155N104J150114
6,776
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27529155
2019-10-28
用途: 会社のトイレで使用

150Mと長いので、交換や発注の手間が省けて良いです。
芯がないので、ゴミもでなく助かっています。
紙質は少し固めかな。最後らへんになると、紙が取り出しづらいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする